Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 30Ω; SMD; 5A; 0603; R: 10mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MH1608-300T
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH1608-300T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 5A
Impedanz bei 100MHz: 30Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,28*
€ 104,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 122,16*
€ 152,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,76*
€ 181,7844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,76*
€ 180,5944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,04*
€ 171,4076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,20*
€ 160,888
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,16*
€ 145,3704
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.