Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
D-Sub; PIN: 15; Buchse; weiblich; auf PCB; gerade; THT; 3A; 250V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-MHDD15-F-T-B-S
Hersteller:
MH Connectors
Herst.-Nr.:
MHDD15-F-T-B-S
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Hersteller:
MH CONNECTORS
Steckverbinder-Typ:
D-Sub
Steckverbinder:
Buchse
Steckverbinder-Art:
weiblich
Kontaktbeschichtung:
vergoldet
Nennspannung:
0,25kV
Betriebstemperatur:
-55...85°C
Nennstrom:
3A
Anzahl Pole:
15
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante:
Stanzkontakte
Elektrische Montage:
THT
Mechanische Montage:
auf PCB
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Steckverbinder für Datenübertragung
>
D-Sub-Steckverbinder
>
D-Sub-Stecker und -Buchsen
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder 15-polig
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors MHDPPK-SLIM D-Sub-Gehäuse gerade, 15-polig, Schwarz, Größe A, aus Polyamid
MH Connectors
MHDPPK15-BK-K
ab € 6,82*
Zubehör
MH Connectors MHED D-Sub-Gehäuse gewinkelt / gerade, 15-polig, Schwarz, Größe A, aus Thermoplast
MH Connectors
DS-15OF
ab € 1,99*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Schraubenhalterung für Sub-D Steckverbinder
TE Connectivity
5205980-4
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen