Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 25; Buchse; männlich; auf PCB; gerade; THT; 5A; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 25; Buchse; männlich; auf PCB; gerade; THT; 5A; -55÷105°C
D-Sub; PIN: 25; Buchse; männlich; auf PCB; gerade; THT; 5A; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-MHDD25-M-T-B-M
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDD25-M-T-B-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MH CONNECTORS
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -55...105°C
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 25
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 4,44*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 5,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.