Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 25; Buchse; männlich; auf PCB; 90°-Winkel; THT; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 25; Buchse; männlich; auf PCB; 90°-Winkel; THT; 5A
D-Sub; PIN: 25; Buchse; männlich; auf PCB; 90°-Winkel; THT; 5A
Artikel-Nr.:
     2805-MHDD25M-T-B-MRBM
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDD25M-T-B-MRBM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25pol
d-sub steckverbinder
Hersteller: MH CONNECTORS
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 25
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.