Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin
Gehäuse: für D-Sub-Steckverbinder; D-Sub 25pin,D-Sub HD 44pin
Artikel-Nr.:
     2805-MHDTZK25-BK-K
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTZK25-BK-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Hersteller: MH CONNECTORS
Gehäusematerial: Metall
Gehäuse-Typ: für D-Sub-Steckverbinder
Setinhalt: Komplettes Gehäuse
Verschlussart: geschraubt
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: gerändelte Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Steckverbinder-Anwendung: D-Sub HD 44pin;D-Sub 25pin
#key_slave: case d-sub25
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: edac_202305;maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.