Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; System: 8p8c; für Leitungen; Anwendung: Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ45; PIN: 8; System: 8p8c; für Leitungen; Anwendung: Line
Stecker; RJ45; PIN: 8; System: 8p8c; für Leitungen; Anwendung: Line
Artikel-Nr.:
     2805-MHRJ458P8CR
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHRJ458P8CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: MH CONNECTORS
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Anwendung: Line
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2461
1
€ 5,95*
ab € 0,3661*
€ 0,6778*
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,207*
€ 0,865*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHRJ45SRI-R
ab € 0,165*
Zubehör
MH Connectors
MHRJ45SRI-BK
ab € 1,33*
Zubehör
MH Connectors
MHRJ45SRB-RET-B
ab € 0,83*
Zubehör
MH Connectors
MHRJ45SRB-RET-Y
ab € 0,725*
Zubehör
RS Pro
8296527
ab € 33,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.