Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors Manschette für RJ45-Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8212964
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHRJ45SRB-RET-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Zubehörtyp = Manschette
Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder
Farbe = Rot
Interfacetyp = RJ45

MH-Steckverbinder RJ45 8P Kappen und Muffen. Eine Produktreihe von Zugentlastungskappen und -stiefel für den Einsatz mit RJ45 8-poligen Steckern in einer Vielzahl von Farben: ; 821-2958 821-2958 Nachrüstkappe RJ45, blau ; 821-2951 821-2951 RJ45-Nachrüstkappe, gelb ; 821-2955 821-2955 RJ45-Ummantelung, grün ; 821-2964 821-2964 RJ45-Nachrüstkappe, rot ; 111-8775 111-8775 RJ45-Ummantelung, dunkelgrau ; 111-8776 111-8776 RJ45-Ummantelung, orange ; 111-8777 111-8777 RJ45-Nachrüstkappe, violett ; 111-8778 111-8778 RJ45-Nachrüstkappe, rosa ; 111-8779 111-8779 RJ45-Nachrüstkappe, weiß ; 821-2967 821-2967 RJ45-Knickschutztülle, hellgrau ; 821-2961 821-2961 RJ45-Knickschutztülle, blau ; 821-2970 821-2970 RJ45-Knickschutztülle, - gelb ; 821-2973 821-2973 RJ45-Knickschutztülle, grün ; 821-2977 821-2977 RJ45-Knickschutztülle, schwarz ; 821-2986 821-2986 RJ45-Knickschutztülle, rot ; 111-8463 111-8463 RJ45-Knickschutztülle, orange ; 111-8773 111-8773 RJ45-Knickschutztülle, lila ; 111-8774 111-8774 RJ45-Knickschutztülle, pink ; 111-8780 111-8780 RJ45-Knickschutztülle, weiß Die Retrofit-Kappen ermöglichen die Feldfarbenkodierung von RJ45-Modulsteckern. Die Knickschutztüllen sind für Kabel bis zu 6,0 mm Außendurchmesser geeignet und werden vor dem Crimpen angebracht. Nach dem Crimpen verriegelt der Einsatz im Modularstecker.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Manschette
Zur Verwendung mit:
RJ45-Steckverbinder
Farbe:
Rot
Interfacetyp:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: 8212964, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, MH Connectors, MHRJ45SRBRETR, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.