Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MHRJC6AR3621
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHRJC6AR3621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: MH CONNECTORS
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.