Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MHRJC6R122N
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHRJC6R122N
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MH CONNECTORS
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 6
Steckverbinder-Anwendung: Line
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.