Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6; abgeschirmt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MHRJC6R1421
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHRJC6R1421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: MH CONNECTORS
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 6
Steckverbinder-Anwendung: Line
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen:::maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.