Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; MHT; 15W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; Halbleiter; MHT; 15W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene
Heizung; Halbleiter; MHT; 15W; 110÷250VAC; IP20; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-MHT15
Hersteller:
     Alfa Electric
Herst.-Nr.:
     MHT15
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Alfa Electric
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 110...250V DC;110...250V AC
Ausgänge: Silikonkabel 2x0,5mm2 x 400mm
Äußere Abmessungen: 40x40x55mm
Ausführung: Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizung
Größe der Montageschiene: TS35
Aufbewahrungstemperatur: -45...70°C
Herstellerserie: MHT
Maximaler Einschaltstrom: 2A
Heizleistung: 15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.