Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 77.62; M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Tüllengehäuse Gr.77.62 MHV 32.32 Alu 4Bolzen 1xM32 gerade
ILME Tüllengehäuse Gr.77.62 MHV 32.32 Alu 4Bolzen 1xM32 gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MHV32.32
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MHV 32.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 77.62
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C-TYPE
Sperrsystem: für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde: M32
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm (x2)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,30*
€ 33,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,53*
€ 41,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,29*
€ 51,80*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,55*
€ 97,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MFV 32.32
ab € 15,60*
Ähnlich
ILME
MHV 32.40
ab € 22,38*
Ähnlich
ILME
MFV 32 L40
ab € 14,57*
Ähnlich
ILME
MFV 32.40
ab € 15,29*
Ähnlich
ILME
MHV 32.50
ab € 24,36*
Ähnlich
ILME
MFV 32.50
ab € 15,63*
Ähnlich
ILME
CHV 32.29
ab € 21,15*
Ähnlich
ILME
CHV 32
ab € 21,38*
Ähnlich
ILME
CHV 32.42
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.