Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 25mm; Ø: 15mm; UBtrieb: 600V; UL94V-0; Korpus: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 25mm; Ø: 15mm; UBtrieb: 600V; UL94V-0; Korpus: rot
Säulenisolator; L: 25mm; Ø: 15mm; UBtrieb: 600V; UL94V-0; Korpus: rot
Artikel-Nr.:
     2805-MIA2506H19
Hersteller:
     MOREK
Herst.-Nr.:
     MIA2506H19
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOREK
Betriebstemperatur: -40...120°C
Betriebsspannung: 600V
Material: Polyamid;Glasfaser
Durchmesser: 15mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 25kV
Länge: 25mm
Gewindelänge: 8mm
Korpusfarbe: rot
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M6
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.