Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 45mm; Ø: 40mm; UBtrieb: 1000V; UL94V-0; Ubr: 30kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 45mm; Ø: 40mm; UBtrieb: 1000V; UL94V-0; Ubr: 30kV
Säulenisolator; L: 45mm; Ø: 40mm; UBtrieb: 1000V; UL94V-0; Ubr: 30kV
Artikel-Nr.:
     2805-MIB4510D40
Hersteller:
     MOREK
Herst.-Nr.:
     MIB4510D40
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOREK
Betriebsspannung: 1kV
Material: Polyamid;Glasfaser
Durchmesser: 40mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 30kV
Länge: 45mm
Gewindelänge: 15mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M10
Material des Innenteils: Stahl
Form: säulenförmig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.