Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 70mm; Ø: 30mm; UBtrieb: 1500V; UL94V-0; Ubr: 50kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 70mm; Ø: 30mm; UBtrieb: 1500V; UL94V-0; Ubr: 50kV
Säulenisolator; L: 70mm; Ø: 30mm; UBtrieb: 1500V; UL94V-0; Ubr: 50kV
Artikel-Nr.:
     2805-MIB7008D30
Hersteller:
     MOREK
Herst.-Nr.:
     MIB7008D30
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOREK
Betriebsspannung: 1,5kV
Material: Polyamid;Glasfaser
Durchmesser: 30mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 50kV
Länge: 70mm
Gewindelänge: 15mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M8
Material des Innenteils: Stahl
Form: säulenförmig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.