Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; 0÷999nF,1÷49,99uF; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIC-5010-DE
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMDEMIC5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SONEL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Akku Li-Ion 14,8V x1
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 390x308x172mm
Schnittstelle: USB;Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat;USB-Kabel;Stiftsonde (3 Stk.);2 Stk. Krokodilklemmen;Etui;Messkabel (3Stk.)
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;Tastaturbeleuchtung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Isolierwiderstand
Gewicht mit Batterie: 5,6kg
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Messspannung: 2,5kV DC;500V DC;1kV DC;5kV DC;250V DC
Kapazitätsmessbereich: 0...999nF;1...49,99µF
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 14,8V x1
Isolationswiderstandsmessbereich: 999MΩ;9,99GΩ;99,9GΩ;999GΩ;9,99TΩ;99,9MΩ;0...999kΩ;9,99MΩ;15TΩ
Volumenmessgenauigkeit: ±(5%+ 5 digit)
Isolationsiderstandsmessgenauigkeit: ±(3% + 10digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.827,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,74*
€ 2.371,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,40*
€ 2.353,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,57*
€ 2.264,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.859,07*
€ 2.212,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.827,45*
€ 2.174,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.