Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Controller; MSOP10; 0÷6V; current monitoring,PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIC4811YMM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC4811YMM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
PWM-Controller
Analoge Treiber ICs
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: MSOP10
Ausgangsspannung: 0...6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Eingangsspannung: 3...5V
Ausgangsstrom max.: 0,3A
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;current monitoring
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.