Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 330uH; 0,105A; 8,7Ω; Ø3x7mm; ±10%; Ausg: axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 330uH; 0,105A; 8,7Ω; Ø3x7mm; ±10%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 330uH; 0,105A; 8,7Ω; Ø3x7mm; ±10%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-MICC-331K-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MICC-331K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 8,7Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø3x7mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,105A
Induktivität: 0,33mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 60
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 3MHz
Kernmaterial: Ferrit
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,163*
€ 0,409*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.