Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 39uH; 0,285A; 1,21Ω; Ø3x7mm; ±10%; Ausg: axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 39uH; 0,285A; 1,21Ω; Ø3x7mm; ±10%; Ausg: axial
Drossel: Draht; THT; 39uH; 0,285A; 1,21Ω; Ø3x7mm; ±10%; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-MICC-390K-02
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MICC-390K-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 1,21Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø3x7mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,285A
Induktivität: 39µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 60
Testfrequenz: 20kHz
Resonanzfrequenz: 8,5MHz
Kernmaterial: Ferrit
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.