Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 36mm; Ø: 33mm; UBtrieb: 1kV; UL94V-0; Korpus: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 36mm; Ø: 33mm; UBtrieb: 1kV; UL94V-0; Korpus: rot
Säulenisolator; L: 36mm; Ø: 33mm; UBtrieb: 1kV; UL94V-0; Korpus: rot
Artikel-Nr.:
     2805-MID3606H41
Hersteller:
     MOREK
Herst.-Nr.:
     MID3606H41
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOREK
Betriebstemperatur: -40...120°C
Betriebsspannung: 1kV
Material: Glasfaser;Polyester
Durchmesser: 33mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 40kV
Länge: 36mm
Gewindelänge: 11mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M6
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.