Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 40mm; Ø: 40mm; UBtrieb: 1kV; UL94V-0; Korpus: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 40mm; Ø: 40mm; UBtrieb: 1kV; UL94V-0; Korpus: rot
Säulenisolator; L: 40mm; Ø: 40mm; UBtrieb: 1kV; UL94V-0; Korpus: rot
Artikel-Nr.:
     2805-MID4008H46
Hersteller:
     MOREK
Herst.-Nr.:
     MID4008H46
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOREK
Betriebstemperatur: -40...120°C
Betriebsspannung: 1kV
Material: Glasfaser;Polyester
Durchmesser: 40mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 40kV
Länge: 40mm
Gewindelänge: 15mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M8
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.