Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 50mm; Ø: 29mm; UBtrieb: 1,5kV; UL94V-0; Ubr: 50kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 50mm; Ø: 29mm; UBtrieb: 1,5kV; UL94V-0; Ubr: 50kV
Säulenisolator; L: 50mm; Ø: 29mm; UBtrieb: 1,5kV; UL94V-0; Ubr: 50kV
Artikel-Nr.:
     2805-MID5012H36
Hersteller:
     MOREK
Herst.-Nr.:
     MID5012H36
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOREK
Betriebstemperatur: -40...120°C
Betriebsspannung: 1,5kV
Material: Glasfaser;Polyester
Durchmesser: 29mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 50kV
Länge: 50mm
Gewindelänge: 15mm
Korpusfarbe: rot
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M12
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.