Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Controller: SSD1963; uC: STM32F407ZGT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Controller: SSD1963; uC: STM32F407ZGT6
Display: TFT; 7"; 800x480; Controller: SSD1963; uC: STM32F407ZGT6
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1841
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 7 FOR STM32F4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB B mini;JTAG
Setinhalt: Prototypenplatine;Kabel USB A - USB B mini;Kunststoffgriffel;Ethernet-Kabel;MicroSD-Karte 2GB
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 7"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: WiFi Modul
Mikrocontroller: STM32F407ZGT6
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.