Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 840x480; 154,08x85,92mm; 350mcd/m2; uC: FT900Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 840x480; 154,08x85,92mm; 350mcd/m2; uC: FT900Q
Display: TFT; 7"; 840x480; 154,08x85,92mm; 350mcd/m2; uC: FT900Q
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2291
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA HMI 7 UXB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Schnittstelle: UART;CAN x2;I2S;SPI x2;I2C x2
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 840x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: FT813
Displayabmessung (H x B): 154,08x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Display-Eigenschaften: haptic feedback
Mikrocontroller: FT900Q
Helligkeit: 350mcd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,69*
€ 274,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.