Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Controller: SSD1963; uC: STM32F746ZG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Controller: SSD1963; uC: STM32F746ZG
Display: TFT; 7"; 800x480; Controller: SSD1963; uC: STM32F746ZG
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2438
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 7 FOR STM32F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB B mini;Jack 3,5mm;JTAG;microSD
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 7"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Buzzer
Beschreibung: 64Mbit Flash Speicher
Mikrocontroller: STM32F746ZG
Komponenten: VS1053;SPWF01SA;STM32F746ZGT6;SSD1963;nRF24L01+;STM32F429IGT6
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.