Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; 108x64,8mm; Controller: SSD1963


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 5"; 800x480; 108x64,8mm; Controller: SSD1963
Display: TFT; 5"; 800x480; 108x64,8mm; Controller: SSD1963
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3509
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3509
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Displayabmessung (H x B): 108x64,8mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Passendes Zubehör: MIKROE-3511;MIKROE-3512;MIKROE-3513;MIKROE-3514;MIKROE-3515;MIKROE-3516;MIKROE-3518;MIKROE-3519
Herstellerserie: Fusion v8
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.