Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Multiadapter; Prototypenplatine; Komp: STM32F767BI; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiadapter; Prototypenplatine; Komp: STM32F767BI; Fusion v8
Multiadapter; Prototypenplatine; Komp: STM32F767BI; Fusion v8
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3682
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MCU CARD 23 FOR STM32 STM32F767BI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 216MHz
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
#Werbeaktionen: aac_202202
Komponenten: STM32F767BI
Speicher: 512kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.