Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Schnittstelle: I2C,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3836
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 5 FOR STM32F4 CAP FPI W BEZEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;microSD;RTC Batterie;USB C;Jack 3,5 mm Buchse;mikroBUS Shuttle x3;XH-2
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;SD Karte;Motherboard;USB-Kabel;Stiftleisten
Schnittstelle: I2C;WiFi
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Mikrocontroller: STM32F407ZGT6
Komponenten: CC3100;SST26VF064B;nRF24L01+;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.