Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Schnittstelle: I2C,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Schnittstelle: I2C,WiFi
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Schnittstelle: I2C,WiFi
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3837
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 5 FOR STM32F4 CAP FPI W FRAME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;microSD;RTC Batterie;USB C;Jack 3,5 mm Buchse;mikroBUS Shuttle x3;XH-2
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Motherboard;USB-Kabel;Stiftleisten;Adapter USB C - USB A
Schnittstelle: I2C;WiFi
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Komponenten: CC3100;nRF24L01+;FXOS8700CQ;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.