Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Schnittstelle: I2C; 3,3÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Schnittstelle: I2C; 3,3÷5VDC
Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Schnittstelle: I2C; 3,3÷5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3841
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR STM32F4 CAP FPI W BEZEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB B micro;microSD;Jack 3,5 mm Buchse;XH-2;mikroBUS Shuttle x2
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;SD Karte;Motherboard;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A
Schnittstelle: I2C
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Mikrocontroller: STM32F407VGT6
Komponenten: FXOS8700CQ;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.