Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; 70,08x52,56mm; Schnittstelle: 8080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 3,5"; 320x240; 70,08x52,56mm; Schnittstelle: 8080
Display: TFT; 3,5"; 320x240; 70,08x52,56mm; Schnittstelle: 8080
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3857
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     TFT BOARD 3 CAPACITIVE WITH FRAME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse
Schnittstelle: 8080
Anzahl Pole: 40
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Displayabmessung (H x B): 70,08x52,56mm
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Passendes Zubehör: MIKROE-3511;MIKROE-3512;MIKROE-3513;MIKROE-3514;MIKROE-3515;MIKROE-3516;MIKROE-3518;MIKROE-3519
Herstellerserie: Fusion v8
#Werbeaktionen: aac_202202
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.