Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Schnittstelle: Ethernet,I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Schnittstelle: Ethernet,I2C
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Schnittstelle: Ethernet,I2C
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3897
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 4 FOR STM32F7 CAPACITIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;Stiftbuchse 2x26;microSD;USB C;Jack 3,5 mm Buchse;XH-2
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;SD Karte;Motherboard;USB-Kabel;Stiftleisten
Schnittstelle: I2C;Ethernet
Anzahl Pole: 52
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Temperatursensor;Lichtsensor;Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Mikrocontroller: STM32F746ZGT6
#Werbeaktionen: aac_202202
Komponenten: nRF24L01+;FXOS8700CQ;LTR-329ALS-01;MCP9700A;VS1053B;LAN8720A;TSOP6238
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,17*
€ 311,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.