Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Schnittstelle: I2C,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Schnittstelle: I2C,WiFi
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Schnittstelle: I2C,WiFi
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3919
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 5 FOR KIN CAP FPI W FRAME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;microSD;RTC Batterie;USB C;Jack 3,5 mm Buchse;mikroBUS Shuttle x3;XH-2
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Motherboard;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A
Schnittstelle: I2C;WiFi
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Mikrocontroller: MK66FX1M0VLQ18
#Werbeaktionen: aac_202202
Komponenten: FXOS8700CQ;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.