Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Controller: eingebettet in MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Controller: eingebettet in MCU
Display: TFT; 4,3"; 480x272; Controller: eingebettet in MCU
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4174
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 4 FOR TIVA CAPACITIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB B mini;JTAG;microSD
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Controller-Art: eingebettet in MCU
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Komponenten: VS1053;nRF24L01;FXOS8700CQ;TM4C129LNCZAD
Farbenanzahl: 16,7M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.