Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Controller: FT813


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4722
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 4 FOR PIC CAPACITIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: JTAG;Stiftleiste x2;microSD;USB C;Jack 3,5 mm Buchse
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Controller-Art: FT813
Bildschirmdiagonale: 4,3"
#Werbeaktionen: aac_202202
Komponenten: VS1053;SST26VF064B;nRF24L01;MCP9700;FXOS8700CQ;LTR-329ALS-01;PIC18F97J94;FT813
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.