Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Controller: SSD1963


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4983
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 4 FOR PIC32MZ CAPACITIVE FPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: JTAG;Stiftleiste x2;microSD;USB C;Jack 3,5 mm Buchse
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Komponenten: PIC32MZ2048EFH144
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.