Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Controller: SSD1963


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5071
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR PIC32MZ CAPACITIVE FPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB;microSD;mikroBUS Shuttle x2
Setinhalt: USB-Kabel;Adapter USB C - USB A
Schnittstelle: SPI;I2C;USB;microSD
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Beschleunigungssensor;Magnetometer
Mikrocontroller: PIC32MZ2048EFH100
#Werbeaktionen: aac_202202
Komponenten: SST26VF064B;LTC3586;FXOS8700CQ;MCP1501;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,69*
€ 284,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.