Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Tiva; TIVA; Komp: TM4C129XNCZAD; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5444
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     FUSION FOR TIVA V8+TM4C129XNCZAD+USB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RJ45;zur Stromversorgung;USB C;Hirose 2x168;mikroBUS Buchse x5
Setinhalt: Prototypenplatine;Bedienungsanleitung;USB C-Kabel;Adapter USB C - USB A;USB Micro - USB Adapter
Schnittstelle: UART;CAN;USB
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: MIKROE-3507;MIKROE-3508;MIKROE-3509;MIKROE-3510
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Herstellerserie: Fusion v8
Architektur-Art: ARM
Entwicklungskit-Typ: Tiva
Familie: TIVA
Komponenten: TM4C129XNCZAD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,06*
€ 395,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,74*
€ 357,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.