Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; 3,5"; 320x240; uC: MK64FN1M0VDC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6181
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR KINETIS RESISTIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: microSD;RTC Batterie;Lötstellen;Jack 3,5 mm Buchse;USB C-Buchse;XH-2
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USB;JTAG;GPIO;SDIO;SWD;analog
Display-Auflösung: 320x240
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Temperatursensor;RTC;Beleuchtungssensor;Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Mikrocontroller: MK64FN1M0VDC12
Komponenten: SST26VF064B;MK64FN1M0VDC12;SSD1963;MCP16331;FXOS8700CQ;MCP1501;LTR-329ALS-01;MIC2253;MCP9700A;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.