Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Controller: SSD1963; uC: PIC18F97J94


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6244
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR PIC RESISTIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: zur Stromversorgung;microSD;Lötstellen;Jack 3,5 mm Buchse;USB C-Buchse
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;CAN;USB;GPIO;SD;Audio;EUSART
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Temperatursensor;Lichtsensor;Beschleunigungssensor
Mikrocontroller: PIC18F97J94
Komponenten: SSD1963;MCP16331;FXOS8700CQ;MCP1501;LTR-329ALS-01;MIC2253;MCP9700A;VS1053B;PIC18F97J94
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.