Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6
Ladegerät: für Akkus; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R3,R6
Artikel-Nr.:
     2805-MINI-CHARG/2X2100
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     MINI CHARGER + 2XAA 2100MAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: VARTA
Größe der Zelle: AAA;R3;AA;R6
Ladegerät-Typ: für Akkus
Signal: LED Ladg.
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AA 1,2V 2100mAh x2
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VARTA:
VARTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.