Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 30uH; 0,4A; 3240mΩ; Ø5x12mm; ±20%; Ausg: axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstördrossel, axial, 30 µH, 400 mA, MISC-300M-01
Entstördrossel, axial, 30 µH, 400 mA, MISC-300M-01
Entstördrossel, axial, 30 µH, 400 mA, MISC-300M-01
Entstördrossel, axial, 30 µH, 400 mA, MISC-300M-01
Artikel-Nr.:
     2805-MISC-300M-01
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     MISC-300M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Widerstand: 3,24Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x12mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 0,4A
Induktivität: 30µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 0,1MHz
Kernmaterial: Eisenpulver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1500
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,03*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.545,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.