Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 36; gerade; 2,54mm; THT; 2x18; 60V; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MK.201.36.Z
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10041135
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...163°C
Nennstrom: 1,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 36
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x18
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 2,54mm
Schichtstärke: 0,254µm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.