Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 72; gerade; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MK.201.72.Z
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10041171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...163°C
Nennstrom: 1,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 72
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x36
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 2,54mm
Schichtstärke: 0,254µm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 4,655*
€ 6,787*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 8,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.