Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 14; gerade; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MK.223SMD14
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10134381
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...163°C
Nennstrom: 1,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 14
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: SMT
Reihenabstand: 2,54mm
Schichtstärke: 0,254µm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.