Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; E-Xtreme® C-TYPE; Größe 21.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME MKAXE IAF20 MKAXEIAF20 Einschraubgehäuse gew. Gr.21.21 E-Xtreme
ILME MKAXE IAF20 MKAXEIAF20 Einschraubgehäuse gew. Gr.21.21 E-Xtreme
Artikel-Nr.:
     2805-MKAXEIAF20
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MKAXE IAF20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 21.21
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP44;IP69
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: E-Xtreme® C-TYPE
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 27,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,28*
€ 36,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.