Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; 180 °C; Größe 21.21; IP44; M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Anbaugehäuse gewinkelt MKAXR IAP20 Gr.21.21 180oC Zink 1Bügel Edelst. M20
ILME Anbaugehäuse gewinkelt MKAXR IAP20 Gr.21.21 180oC Zink 1Bügel Edelst. M20
Artikel-Nr.:
     2805-MKAXRIAP20
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MKAXR IAP20
EAN/GTIN:
     8015747192507
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
anbaugehäuse ilme
Hersteller: ILME
Gehäuse: Größe 21.21
Dichtheitsklasse: IP44
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: 180 °C
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 8,96*
€ 13,80*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,74*
€ 15,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,30*
€ 19,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.