Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatsink: die-cut; TO220; L: 12.7mm; W: 29mm; H: 30mm; aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ML8G
Hersteller:
     BOYD CORP
Herst.-Nr.:
     ML8G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: BOYD CORP
Breite: 29mm
Material: Aluminium
Höhe: 30mm
Länge: 12,7mm
Anwendung: TO220
Radiator-Typ: die-cut
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,624*
€ 0,74256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.