Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4mm; ØLED: 3mm,5mm; L: 9,5mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MLM1-374
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     MLM1-374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe polyamid
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 6.6
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 4mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm;3mm
Glaskolben-Art: T1;T1 3/4
Distanzlänge: 9,5mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.