Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 16A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 16A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m; schwarz
Messleitung; 16A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-MLSWS100/1SW
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MLS WS 100/1 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: schwarz
Nennstrom: 16A
Steckverbinder-Variante: mit Schutz;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Leitungslänge: 1m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Engineering PN: 934095100
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.